Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Muldenkipper mit Ablasshahn blau 4702 - 450 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Muldenkipper mit Ablasshahn blau 4702 - 450 Liter
Fetra Muldenkipper mit Ablasshahn blau 4702 - 450 Liter
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4702A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4702A
EAN/GTIN:
     4017976147024
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Der Muldenkipper von Fetra eignet sich für mittlere Belastungen und verfügt über eine kippbar gelagerte Mulde aus Stahlblech mit einem umgekanteten Rand, ein Trittblech, eine Kippsicherung und einen Rohschiebegriff. Das Untergestell des Transportwagens ist aus Kantenprofilen mit integrierten Staplertaschen und ein integrierter Ablasshahn mit Sieb trennt Flüssigkeiten von Feststoffen. An der Unterseite befinden sich zudem zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung und einem TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Ausstattung Fetra Muldenkipper mit Ablasshahn blau- 450 Liter

  • Material: Stahlblech
  • Farbe: RAL 5007 (blau)
  • kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starken Stahlblech
  • Rand oben zweimal umgekantet
  • Schüttkante doppelt umgelegt
  • Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
  • Trittblech, Kippsicherung, Rohrschiebegriff
  • Ablasshahn mit Sieb
  • Inhalt: 450 Liter
  • Tragkraft: 750 kg
  • Kastenmaße: 1214 x 669 x 708 mm
  • Außenmaße: 1374 x 730 x 1072 mm
  • Schüttkantenhöhe: 733 mm
  • Eigengewicht: 83 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • TOTALSTOP-Zentralbremssystem an Lenkrollen
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1374 mm
Breite: 730 mm
Höhe: 1072 mm

Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,87*
€ 674,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,88*
€ 674,09*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 609,48*
€ 674,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,66*
€ 687,04*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,48*
€ 761,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,50*
€ 906,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,44*
€ 891,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,82*
€ 868,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,45*
€ 852,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,48*
€ 835,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D2
ab € 158,82*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.