Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Outdoor-Handwagen 1-Achser 6103L - 795 x 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Outdoor-Handwagen 1-Achser 6103L - 795 x 445 mm
Fetra Outdoor-Handwagen 1-Achser 6103L - 795 x 445 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-6103L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6103L
EAN/GTIN:
     4017976061030
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen

Der Outdoor-Handwagen von Fetra ist speziell für die Verwendung im Außenbereich konzipiert und verfügt über eine Ladefläche aus Alu-Quintettblech und ein Geländer mit kräftigen Rohrverstrebungen. Der Transportwagen ist außerdem mit einer anschraubbaren Deichsel ausgestattet, die mit mit einem hautsympathischen Softgrip-Bezug überzogen ist. An der Unterseite des Outdoor-Handwagens befinden sich außerdem zwei große Räder mit einer verzinkten Stahlblechfelge und Luftbereifung.

Ausstattung Fetra Outdoor-Handwagen LB - 795 x 445 mm

  • Material: Stahlrohr geschweißt
  • feuerverzinkt
  • Geländer 180/250 mm hoch
  • Deichsel mit Sicherheitsgriff anschraubbar
  • Ladefläche aus Alu-Quintettblech
  • Handgriff mit Softgrip-Bezug
  • Tragkraft: 200 kg
  • Ladefläche: 795 x 445 mm
  • Außenmaße: 1475 x 682 x 736 mm
  • Radgröße: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 20 kg
  • 2 Räder mit verzinkter Stahlblechfelge und Luftbereifung
  • Naben mit Rollenlager

Länge: 1475 mm
Breite: 682 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 318,58*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 266,86*
€ 320,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 321,88*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 323,96*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,87*
€ 381,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.