Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Handpritschenwagen 6456V - 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Handpritschenwagen 6456V - 2000 x 1000 mm
Fetra Handpritschenwagen 6456V - 2000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-6456V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6456V
EAN/GTIN:
     4017976014135
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Der Fetra Handpritschenwagen eignet sich ideal zum Waren- oder Werkzeugtransport und verfügt über drei abklappbare und eine feststehende Stirnwand und eine Ladefläche aus rutschsicheren, wasserfesten Siebdruckplatten. Der Sicherheits-Handgriff sorgt zudem für eine einfache Handhabung und ist mit einem Softgrip-Bezug überzogen und stellt sich mittels einer gedämpften Rückstellung automatisch in die Ruheposition zurück. An der Unterseite des Handpritschenwagens befinden sich zudem vier Räder mit Vollgummibereifung, wobei eine automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkt.

Ausstattung Fetra Handpritschenwagen VB 1250 mit Bordwänden - 2000 x 1000 mm

  • Material: Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 3 abklappbare Wände, 1 feste Stirnwand: 250/325 mm hoch
  • Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
  • Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug
  • automatische Rückstellung in Ruheposition
  • Ladefläche: 60 x 60 mm
  • Tragkraft: 1250 kg
  • Ladefläche: 2000 x 1000 mm
  • Außenmaße: 2360 x 1025 x 1190 mm
  • Ladehöhe: 490 mm
  • Vollgummi-Bereifung: 400 x 80 mm
  • Eigengewicht: 158 kg
  • 4 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Länge: 2360 mm
Breite: 1025 mm
Belastung: 1250 kg

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.261,38*
€ 1.342,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,50*
€ 1.369,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,29*
€ 1.401,60*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.292,56*
€ 1.403,76*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,15*
€ 1.524,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,22*
€ 1.813,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,63*
€ 1.800,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,44*
€ 1.753,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,59*
€ 1.727,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,15*
€ 1.703,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.