Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 50 mm Schlitz SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 50 mm Schlitz SL
Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 50 mm Schlitz SL
Artikel-Nr.:
     7588-FL-03091516
Herst.-Nr.:
     03091516
EAN/GTIN:
     4007157314109
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz

Das Profi Bit-Box Industrie Set von Felo beinhaltet sechs verschiedene Bits. Die Aufsätze lassen sich einfach an Schraubendrehern, Ratschen oder Akkuschraubern anbringen und bieten so höchste Flexibilität. Mit der Bit-Box können Schrauben verschiedener Größen und Antriebe einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden. Als klassische Handwerker- / Profiausführung eignet sich besonders die Industrie Serie.

Ausstattung Felo Profi Bit-Box Industrie 6-teilig E 6,3 x 50 mm Schlitz

  • 6x SL 030: 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2
  • Serie Industrie als klassische Handwerker- / Profiausführung
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 50 mm
Anschluss: Sechskant 1/4 Zoll
Gewicht: 78 g

Weitere Suchbegriffe: bit satz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 7,80*
5 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 6,00*
€ 8,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,77*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,32*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.