| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-FL-06320304 Herst.-Nr.: 06320304 EAN/GTIN: 4007157517357 |
| |
|
| | |
| Die Kreuzschlitz Wechselklinge von Felo der Serie 063 Ergonic VDE wird in den E-smart Griff eingeschoben und verspricht dank der automatischen Verriegelung einen sicheren Halt. So lässt sich für jedes Anwendungsgebiet die passende Klinge einschieben, weshalb das System eine hohe Flexibilität verspricht. Die Wechselklingen werden in einem Wasserbad unter 10.000 Volt stückgeprüft und leiten daher bis zu 1000 Volt zuverlässig ab, um Elektrikern einen sicheren Umgang mit Strom zu gewährleisten. Ausstattung Felo Schraubendreher E-smart VDE 063 Wechselklinge Kreuzschlitz PH 2 x 100 mm - Form: Kreuzschlitz Phillips
- PH 2
- Schaftlänge: 100 mm
- Klinge wird in E-smart Griff eingeschoben
- automatische Verriegelung sorgt für sicheren Halt der Klinge
- Klinge ist aus einer Chrom-Vanadium-Legierung gefertigt
- leitet bis zu 1000 Volt zuverlässig ab
- "Qualität made in Germany"
Klingenlänge: 100 mm Schaftlänge: 95 mm Gewicht: 57 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, vde phillips-schraubendreher, schraubendreherklingen ph |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,69* | € 5,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,16* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,26* | € 6,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,54* | € 9,35* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 16,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|