Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 4,0 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 4,0 x 150 mm
Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 4,0 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-30304560
Herst.-Nr.:
     30304560
EAN/GTIN:
     4007157322548
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher

Der Felo T-Griff Schraubendreher mit Quergriff verfügt als Sechskantschraubenzieher über einen angenehm griffigen Weichmantel welcher Druckstellen an Händen minimiert und gleichzeitig für mehr Kragt sorgt. Der 2K-Griff ist zudem mit einem Querloch zum Aufhängen von Werkzeugen ausgestattet und besitzt einen Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei hohen Belastungen. Die Klinge aus der speziellen Chrom-Vanadium-Legierung sowie der Black-Tip gewährleisten außerdem eine präzise Passung.

Ausstattung Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 4,0 x 150 mm

  • Form: Sechskant
  • Klingengröße: HEX 4,0
  • Schaftlänge: 150 mm
  • Griffbreite: 100 mm
  • mit 2K-Griff
  • griffiger Weichmantel für ermüdungsfreies Arbeiten
  • weniger Druckstellen und mehr Kraft
  • mit Querloch zum Aufhängen von Werkzeugen
  • Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei höhsten Belastungen
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Legierung
  • beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten
  • Black-Tip für präzise Passung
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 150 mm
Schaftlänge: 30 mm
Gewicht: 74 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 4,78*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,19*
4 Tage
2
1
€ 4,50*
ab € 3,65*
€ 5,46*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,45*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.