Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 8,0 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 8,0 x 200 mm
Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 8,0 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-30308760
Herst.-Nr.:
     30308760
EAN/GTIN:
     4007157322623
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher

Der Felo T-Griff Schraubendreher mit Quergriff verfügt als Sechskantschraubenzieher über einen angenehm griffigen Weichmantel welcher Druckstellen an Händen minimiert und gleichzeitig für mehr Kragt sorgt. Der 2K-Griff ist zudem mit einem Querloch zum Aufhängen von Werkzeugen ausgestattet und besitzt einen Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei hohen Belastungen. Die Klinge aus der speziellen Chrom-Vanadium-Legierung sowie der Black-Tip gewährleisten außerdem eine präzise Passung.

Ausstattung Felo T-Griff Schraubendreher 303 Innensechskant HEX 8,0 x 200 mm

  • Form: Sechskant
  • Klingengröße: HEX 8,0
  • Schaftlänge: 200 mm
  • Griffbreite: 100 mm
  • mit 2K-Griff
  • griffiger Weichmantel für ermüdungsfreies Arbeiten
  • weniger Druckstellen und mehr Kraft
  • mit Querloch zum Aufhängen von Werkzeugen
  • Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei höhsten Belastungen
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Legierung
  • beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten
  • Black-Tip für präzise Passung
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 200 mm
Schaftlänge: 30 mm
Gewicht: 155 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,54*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,84*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,44*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.