Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo T-Griff Schraubendreher 304 Sechskant SW 17,0 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo T-Griff Schraubendreher 304 Sechskant SW 17,0 x 230 mm
Felo T-Griff Schraubendreher 304 Sechskant SW 17,0 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-30417860
Herst.-Nr.:
     30417860
EAN/GTIN:
     4007157322920
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Der Felo T-Griff Steckschraubendreher mit Quergriff verfügt als Sechskantschraubenzieher über einen angenehm griffigen Weichmantel welcher Druckstellen an Händen minimiert und gleichzeitig für mehr Kragt sorgt. Der 2K-Griff ist zudem mit einem Querloch zum Aufhängen von Werkzeugen ausgestattet und besitzt einen Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei hohen Belastungen. Die Klinge aus der speziellen Chrom-Vanadium-Legierung sowie der Black-Tip gewährleisten außerdem eine präzise Passung.

Ausstattung Felo T-Griff Steckschraubendreher 304 Außensechskant SW 17,0 x 230 mm

  • Form: Sechskant
  • Klingengröße: 17,0 mm
  • Schaftlänge: 230 mm
  • Griffbreite: 100 mm
  • mit 2K-Griff
  • griffiger Weichmantel für ermüdungsfreies Arbeiten
  • weniger Druckstellen und mehr Kraft
  • mit Querloch zum Aufhängen von Werkzeugen
  • Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei höhsten Belastungen
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Legierung
  • beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten
  • Black-Tip für präzise Passung
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 230 mm
Schaftlänge: 30 mm
Gewicht: 202 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 14,94*
4 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 10,87*
€ 15,68*
1
€ 6,90*
ab € 18,46*
€ 28,08*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 33,07*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.