Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher Satz 5-teilig Holz 335 SL | PH


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Felo Schraubendreher Satz 5-teilig Holz 335 SL | PH
Felo Schraubendreher Satz 5-teilig Holz 335 SL | PH
Artikel-Nr.:
     7588-FL-33595198
Herst.-Nr.:
     33595198
EAN/GTIN:
     4007157221551
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Der Felo Schraubendreher Satz beinhaltet fünf Schraubendreher der Serie 330 in unterschiedlichen Formen. Diese verfügen jeweils über eine ergonomische, ballige Griffkontur mit einer Lederkappe als Splitterschutz sowie eine durchgehende Meißelklinge aus einer speziellen Chrom-Vanadium-Legierung. Der angeschmiedete Sechskant dient als Schlüsselhilfe und der Black-Tip als Spitze dient der Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit.

Ausstattung Felo Schraubendreher Satz 5-teilig Holz 335 SL | PH

  • 3x Schlitz-Schraubendreher SL: 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150
  • 2x Kreuzschlitz-Schraubendreher PH: 1 x 80 / 2 x 100
  • durchgehende Meißelklinge aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung
  • ergonomische, ballige Griffkontur
  • Lederkappe als Splitterschutz
  • angeschmiedeter Sechskant als Schlüsselhilfe
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
  • beste Leistungsdaten bis zu 100% über DIN-Werten
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 80 - 150 mm
Schaftlänge: 95 - 120 mm
Gewicht: 592 g

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,38*
€ 29,82*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 32,39*
Lager 7588
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 51,18*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,18*
€ 60,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,50*
€ 60,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,90*
€ 57,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,65*
€ 54,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,75*
€ 52,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,23*
€ 45,49
pro Satz
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.