Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Fähnchenschlüssel 348 Torx T 6 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Fähnchenschlüssel 348 Torx T 6 x 33 mm
Felo Fähnchenschlüssel 348 Torx T 6 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-34810650
Herst.-Nr.:
     34810650
EAN/GTIN:
     4007157533197
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Der Fähnchenschlüssel von Felo garantiert durch seine sorgfältige Vergütung beim Einsatz optimale Härte sowie Elastizität und sorgt durch das in engen Toleranzen gezogene Schlüsselprofil für eine bestmögliche Passform. Durch den Fähnchengriff sind die Stiftschlüssel besonders handlich und lassen sich ideal drehen, um beispielsweise Schrauben zu befestigen, lösen oder gegen Mitdrehen zu blockieren.

Ausstattung Felo Fähnchenschlüssel 348 TORX 6 x 33 mm

  • Form: Torx
  • Klingengröße: T 6
  • Schaftlänge: 33 mm
  • Fähnchenbreite: 19 mm
  • sorgfältige Vergütung für optimale Härte und Elastizität
  • in engen Toleranzen gezogenes Profil
  • besonders handlich durch integrierten Fähnchengriff
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 33 mm
Schaftlänge: 34 mm
Gewicht: 3 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,57*
18 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 2,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,79*
€ 4,17*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,44*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.