Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-FL-40095318 Herst.-Nr.: 40095318 EAN/GTIN: 4007157575395 |
| |
|
| | |
| Der Felo Schraubendreher Satz beinhaltet sieben Schraubenzieher in unterschiedlichen Formen. Diese sind jeweils mit einer nahtfreien, glatten Kappe ausgestattet, welche bloß eine minimale Reibung an der Handfläche verursacht. Diese wird von einem ergonomischen 3-Komponentengriff aus einem durchgehend schlagfesten Hartkern aus PP-Kunststoff, druckflexiblen Polstern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. Zudem verfügen die Schraubendreher über einen Ergonic Griff, welcher sich an die Hand anpasst und so eine ausgezeichnete Handhabung ermöglicht. Ausstattung Felo Schraubendreher Satz 5-teilig ERGONIC 400 SL | PZ - 3x Schlitz SL Serie 400: 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
- 2x Kreuzschlitz PZ Serie 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 mm
- Ergonic Griff passt sich jeder Anwenderhand an
- mit Sechskant-Schlüsselhilfe
- Griffkopf mit Abrollschutz
- durchgehende Meißelklinge
- Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
- gerade Flanken für besseren Halt und höheres Drehmoment
- Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
- Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels
- Schraubensymbole auf der Griffkappe
- "Qualität made in Germany"
Klingenlänge: 80 - 150 mm Schaftlänge: 94 - 106 mm Gewicht: 492 g |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,03* | € 22,57* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,03* | € 24,15* | | | | Lager 7588 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 28,44* | € 38,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|