Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC 451 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC 451 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm
Felo Schraubendreher ERGONIC 451 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-45130540
Herst.-Nr.:
     45130540
EAN/GTIN:
     4007157647917
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Der Felo Schraubendreher ist als Pozidriv-Schraubendreher der Serie 451 Ergonic mit einer Schlagkappe und einer Schraubmeißelklinge perfekt gehärtetem Stahl ausgestattet, welche auch harte Schläge verkraften und Vibrationen gelenk- und muskelschonend vom Griffkörper dämpfen. Diese werden von einem ergonomischen 3-Komponentengriff aus Hartplastikkern, druckflexiblen Polstern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. Der Ergonic Griff passt sich zudem an die Hand an und garantiert daher eine ausgezeichnete Handhabung.

Ausstattung Felo Schraubendreher ERGONIC 451 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm

  • PZ 3
  • Schaftlänge: 150 mm
  • Grifflänge: 112 mm
  • Griffbreite: 39 mm
  • Ergonic Griff passt sich an Hand an
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • durchgehende Meißelklinge
  • Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
  • gerade Flanken für besseren Halt und höheres Drehmoment

Klingenlänge: 150 mm
Schaftlänge: 112 mm
Gewicht: 201 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 11,94*
5 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 10,05*
€ 14,48*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 27,97*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.