Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher Satz 5-teilig No9 SL | PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher Satz 5-teilig No9 SL | PH
Felo Schraubendreher Satz 5-teilig No9 SL | PH
Artikel-Nr.:
     7588-FL-90095248
Herst.-Nr.:
     90095248
EAN/GTIN:
     4007157647078
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Der Felo Schraubendreher Satz beinhaltet fünf Schraubendreher in unterschiedlichen Formen. Diese verfügen jeweils über einen durchgehenden hartfesten Schlagkern sowie einen griffigen Weichmantel zum Erreichen hoher Drehmomente. Alle Griffgrößen sind zudem auf den jeweiligen Abrieb angepasst, um für jede Schraubsituation eine optimale Kraftübertragung zu erreichen. Die Klingen sind aus einer speziellen Chrom-Vanadium Legierung gefertigt und der Black-Tip als Spitze dient der Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit.

Ausstattung Felo Schraubendreher Satz 5-teilig No9 SL | PH

  • 3x Schlitz-Schraubendreher SL: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
  • 2x Kreuzschlitz-Schraubendreher PH: 1 x 80 / 2 x 100
  • durchgehender schlagfester Hartkern
  • ergonomisches Griffdesign
  • angenehm griffiger Weichmantel für hohe Drehmomente
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • Klingen aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
  • beste Leistungsdaten bis zu 100% über DIN-Werten
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 80 - 125 mm
Schaftlänge: 80 - 100 mm
Gewicht: 405 g

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,80*
€ 16,93*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,30*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 20,53*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 30,11*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.