Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Günzburger 1,90 x 1,90 m mit Aufstiegsleiter - AH bis 3,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst Günzburger 1,90 x 1,90 m mit Aufstiegsleiter - AH bis 3,60 m
Klappgerüst Günzburger 1,90 x 1,90 m mit Aufstiegsleiter - AH bis 3,60 m
Artikel-Nr.:
     7588-GB-115800-1
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     115800-1
EAN/GTIN:
     4260562045239
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
klappgerüst arbeitshöhe 4m
faltgerüst

Das teleskopbierbare Klappgerüst mit Dreifach-Plattform von Günzburger ist aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen und verfügt über einen Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren. Das Klappgerüst verfügt über höhenverstellbare Standrohre zur Regulierung der Plattformhöhe und ist daher flexibel. Optional kann das Klappgerüst mit einer Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen für einen bequemen Zu- und Abgang ergänzt werden.

Ausstattung Klappgerüst Günzburger 1,90 x 1,90 m mit Aufstiegsleiter - AH bis 3,60 m

  • Material: Aluminium Rundrohr
  • Arbeitshöhe: 3,60 m
  • Gerüsthöhe: 1,95 - 2,70 m
  • Plattformhöhe: 0,53 - 1,63 m
  • Plattformgröße: 1,90 x 1,90 m
  • Gewicht: 104,0 kg
  • höhenverstellbare Standrohre zur Regulierung der Plattformhöhe im 150 mm Abstand von 0,53 bis 1,63 m
  • großformatige Arbeitsfläche: 3,25 m²
  • vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Baumuster geprüft
  • Lastklasse/ Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Plattform: 1,90 x 1,90 m
Standhöhe: 0,53 - 1,63 m
Arbeitshöhe: 3,60 m

Weitere Suchbegriffe: günzburger klappgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.591,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,99*
€ 2.096,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,66*
€ 2.069,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,72*
€ 1.978,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,62*
€ 1.928,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,85*
€ 1.894,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.