Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-GB-50012 Herst.-Nr.: 50012 EAN/GTIN: 4031405500129 |
| |
|
| | |
| Günzburger Alu-Arbeitspodest fahrbar 500-60 - Stufenbreite 600mm
- Stufen- & Plattformausführung Aluminium geriffelt
- besonders stabile Ausführung
- kräftige Rechteckrohrholme
- Plattformtiefe 400mm, im Raster von 200mm erweiterbar
- mit 2 Schiebegriffen und 2 Bockrollen Ø 125mm
- rutschfeste Leiterschuhe
- Neigung 45°
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Breite: 600 mm Standhöhe: 0,59 m Gewicht: 20 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, arbeitsplattform, Günzburger Steigtechnik, Treppenpodest, Treppenpodeste, Alupodest, Alupodeste, Aluanstieg, Aluanstiege, Stufenpodest, Stufenpodeste, Alutreppenpodest |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,82* | € 652,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,35* | € 652,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,28* | € 655,70* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,39* | € 656,99* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 728,24* | € 815,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|