Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Dekotraverse F14 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Dekotraverse F14 50 cm
Global Truss Dekotraverse F14 50 cm
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F14050
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F14050
EAN/GTIN:
     4042659132943
Suchbegriffe:
4-Punkt Traverse
4-Punkt-Traversen
4-punkt traverse

Die 4-Punkt Deko Traverse aus Aluminium von Global Truss mit einer Länge von 50 cm ist einfach und flexibel einsetzbar für Konstuktionen im Privatbereich, in der Werbung, sowie bei Display- undDekoanwendungen.

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F14 Traversen sind ein 4-Punktsystem und vielseitig verwendbar in Heimbereich, Messebau und derVeranstaltungstechnik.

Merkmale des Deko Traversensystems F14 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F31
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 20 mm - Brace 5 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 2 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise
  • TÜV Zertifiziert

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 50 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht: 1,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.