Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Dekotraverse F14 300 cm Stage Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Dekotraverse F14 300 cm Stage Black
Global Truss Dekotraverse F14 300 cm Stage Black
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F14300-B
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F14300-B
EAN/GTIN:
     4042659138150
Suchbegriffe:
4-Punkt Traverse
4-Punkt-Traversen
4-punkt traverse

Die 4-Punkt Deko Traverse aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium von Global Truss mit einer Länge von 300 cm ist einfach und flexibel einsetzbar für Konstuktionen im Privatbereich, in der Werbung, sowie bei Display- undDekoanwendungen.

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F14 Traversen sind ein 4-Punktsystem und vielseitig verwendbar in Heimbereich, Messebau und derVeranstaltungstechnik.

Merkmale des Deko Traversensystems F14 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F31
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 20 mm - Brace 5 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 2 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise
  • TÜV Zertifiziert

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 300 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht: 6,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,69*
€ 428,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.