Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss F23 3-Weg Ecke T39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss F23 3-Weg Ecke T39
Global Truss F23 3-Weg Ecke T39
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F23T39
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F23T39
EAN/GTIN:
     4042659128038
Suchbegriffe:
3-Weg Ecke (3-Punkt Traverse)
3-weg ecke (3-punkt traverse)

Die Global Truss 3-Weg Ecke ist eine Ecktraverse mit 90° Winkel aus Aluminium. Die Ecktraverse hat eine Wandstärke von 1,6 mm und einen Rohrdurchmesser von 35 mm.

Das F23 Traversensystem von Global Truss ist ein TÜV-geprüftes 3-Punkt System mit einem Außenmaß von 22cm und eignet sich daher ideal für kleine Messestände, Bannerrahmen oder Deckenkonstruktionen./p>

Ausstattung Global Truss F23 3-Weg Ecke T39

  • Material: Aluminium
  • Anzahl Punkte: 3-Punkt
  • Kantenmaß: 22 cm
  • Traversenlänge: 50 cm
  • Durchmesser Hauptrohr: 35 mm
  • Wandstärke Hauptrohr: 1,60 mm
  • Durchmesser Brace: 8 mm
  • Maße: 500 x 500 x 220 mm
  • Gewicht: 3,0 kg

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 50 cm
Höhe: 22 cm
Gewicht: 3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.