Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Traverse F31 25 cm Stage Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Traverse F31 25 cm Stage Black
Global Truss Traverse F31 25 cm Stage Black
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F31025-B
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F31025-B
EAN/GTIN:
     4042659061762
Suchbegriffe:
1-Punkt Traverse
1-Punkt-Traversen
Traversenrohr
1-punkt traverse

Die 1-Punkt Traverse aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium von Global Truss mit einer Länge von 25 cm ist einfach und flexibel einsetzbar für Konstruktionen wie Displaybauten, Trennwände, Geländer oder Rahmen für Werbebanner, Leinwände oder Videopräsentationen.

Event-Traversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F31 Traversen sind ein 1-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie der Veranstaltungstechnik.

Merkmale des Traversensystems F31 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F31
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 50 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 2 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 25 cm
Höhe: 5 cm
Gewicht: 0,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.