Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss F33 3-Weg Ecke C33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss F33 3-Weg Ecke C33
Global Truss F33 3-Weg Ecke C33
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F33C33
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F33C33
EAN/GTIN:
     4042659105091
Suchbegriffe:
3-Weg Ecke (3-Punkt Traverse)

Die 3-Punkt Eck-Traverse aus Aluminium von Global Truss mit 3 Wegen und einer Neigung von 90° bietet ein Optimum an Tragfähigkeit und ist einfach und flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Konstruktionen in der Eventtechnik. Die F33 Traversen sind ein 3-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie der Veranstaltungstechnik.

Merkmale des Traversensystems F33 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F31
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 50 mm - Brace 20 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 2 mm- Brace 2 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 50 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht: 8,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.