Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Traverse F34 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Traverse F34 24 cm
Global Truss Traverse F34 24 cm
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F34024
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F34024
EAN/GTIN:
     4042659141426
Suchbegriffe:
4-Punkt Traverse
4-Punkt-Traversen
4-punkt traverse

Die 4-Punkt Traverse aus Aluminium von Global Truss mit einer Länge von 24 cm bietet ein Optimum an Tragfähigkeit und ist einfach und flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Konstruktionen in der Eventtechnik.

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F34 Traversen sind ein 4-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie der Veranstaltungstechnik.

Merkmale des Traversensystems F34 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F31
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 50 mm - Brace 20 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 2 mm- Brace 2 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise
  • TÜV Zertifiziert

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 24 cm
Höhe: 29 cm
Gewicht: 4,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.