Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss F34 3-Weg Ecke C30 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss F34 3-Weg Ecke C30 90°
Global Truss F34 3-Weg Ecke C30 90°
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F34C30
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F34C30
EAN/GTIN:
     4042659104940
Suchbegriffe:
3-Weg Ecke (4-Punkt Traverse)
3-weg ecke (4-punkt traverse)

Die Global Truss 3-Weg Ecke ist eine Ecktraverse mit 90° Winkel aus Aluminium. Die Ecktraverse hat einen Rohrdurchmesser von 50 mm und eine Wandstärke von 2 mm.

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F34 Traversen sind ein 4-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie der Veranstaltungstechnik.

Ausstattung Global Truss F34 3-Weg Ecke C30 90°/p>

  • Material: Aluminium
  • für Traversensystem F34
  • Anzahl Punkte: 4-Punkt
  • Typ: Ecke
  • Durchmesser Hauptrohr: 50 mm
  • Wandstärke Hauptrohr: 2 mm
  • Durchmesser Brace: 20 mm
  • Wandstärke Brace: 2 mm
  • Maße: 500 x 500 x 500 mm
  • Gewicht: 6,85 kg

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 50 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht: 6,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.