Die Multi Boxcorner aus Aluminium von Global Truss bietet ein Optimum an Tragfähigkeit und ist einfach und flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Konstruktionen in der Eventtechnik.
Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F34 Traversen sind ein 4-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie weiteren Outdooranwendungen.
Merkmale des Traversensystems F34 von Global Truss
- Für eine Spannweite bis zu 18 m
- Außenmaß von 29 cm
- M12 Gewinde
- Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F31
- Rohrduchmesser Hauptrohr 50 mm - Brace 20 mm
- Wandstärke Hauptrohr 3 mm- Brace 2 mm
- Inkl. konischer Verbinder
- Lierferung ohne Halbkonusse
- Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise
- Prolyte kompatibles System
Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.
Länge: 29 cm
Höhe: 29 cm
Gewicht: 5,7 kg