Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss F54 3-Weg Ecke T35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss F54 3-Weg Ecke T35
Global Truss F54 3-Weg Ecke T35
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F54T35
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F54T35
EAN/GTIN:
     4042659133728
Suchbegriffe:
3-Weg Ecke (4-Punkt Traverse)
3-weg ecke (4-punkt traverse)

Die Global Truss 3-Weg Ecke ist eine Ecktraverse mit 90° Winkel aus Aluminium. Die Ecktraverse hat einen Rohrdurchmesser von 50 mm und eine Wandstärke von 4 mm.

Das F54 Traversensystem von Global Truss ist ein TÜV-geprüftes 4-Punkt Schwerlast-System mit einem Außenmaß von 52cm. Die hohe Traglast und Spannweite definieren das Einsatzgebiet dieser Traversen. Große Bühnendächer und Ground-Support Konstruktionen mit mehreren Tonnen Belastung sind problemlos möglich./p>

Ausstattung Global Truss F54 3-Weg Ecke T35/p>

  • Material: Aluminium
  • für Traversensystem F34
  • Anzahl Punkte: 4-Punkt
  • Kantenmaß: 54 cm
  • Typ: Ecke
  • Durchmesser Hauptrohr: 50 mm
  • Wandstärke Hauptrohr: 4 mm
  • Durchmesser Brace: 30 mm
  • Wandstärke Brace: 3 mm
  • Maße: 900 x 710 x 520 mm
  • Gewicht: 20,9 kg

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 90 cm
Höhe: 52 cm
Gewicht: 20,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,05*
€ 1.291,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,02*
€ 1.288,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,29*
€ 1.256,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,66*
€ 1.221,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,82*
€ 1.165,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.