Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiten Schutznetz MW 100 - 2,00 x 5,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Seiten Schutznetz MW 100 - 2,00 x 5,00 m grün
Huck Seiten Schutznetz MW 100 - 2,00 x 5,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-3002-100-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     3002-100-01
EAN/GTIN:
     4060054010192
Suchbegriffe:
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstnetz grün
gerüstnetz

Das knotenlose Seitenschutznetz mit angeketteltem Einfass-Seil dient zur Absturzsicherung. Die Schutznetze in der Regelausführung werden Masche für Masche an der Tragkonstruktion befestigt, einfach das Gerüstrohr durch die Maschen ziehen. Bei dem Einsatz von Netzen kann auf den Zwischenholm verzichtet werden, die Maschenweite darf höchstens 100 mm betragen. Die Dachfangnetze sind witterungs- und UV-beständig und sowohl für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Huck Seitenschutznetz 100 2,00 x 5,00 m grün - Maschenweite 100 mm

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 5,0 mm
  • Mit angeketteltem Einfass-Seil
  • Umlaufende Abschlusskante von ca 9 mm
  • Energieaufnahme ca 9,0 kJ
  • Netzklasse B1
  • GS-Prüfbescheinigung 03005

Schutznetz nach EN1263-1 - System U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung)

Breite: 2,00 m
Länge: 5,00 m
Maschenweite: 100 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.