Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiten Schutznetz MW 60 Huck Isilink 1,50 x 5,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Seiten Schutznetz MW 60 Huck Isilink 1,50 x 5,00 m grün
Huck Seiten Schutznetz MW 60 Huck Isilink 1,50 x 5,00 m grün
Huck Seiten Schutznetz MW 60 Huck Isilink 1,50 x 5,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-3005-060-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     3005-060-01
EAN/GTIN:
     4060054010413
Suchbegriffe:
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstnetz grün
gerüstnetz

Das knotenlose Seitenschutznetz mit angeketteltem Einfass-Seil und angenähten Isilink-Clips dient zur Absturzsicherung. Bei dem Einsatz von Netzen kann auf den Zwischenholm verzichtet werden, die Maschenweite darf höchstens 100 mm betragen. Die Dachfangnetze sind witterungs- und UV-beständig und sowohl für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Huck Seitenschutznetz 60 Isilink 1,50 x 5,00 m grün - mit Isilink-Clips - Maschenweite 60 mm

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 5,0 mm
  • Mit angeketteltem Einfass-Seil
  • Mit Isilink-Clips im Abstand von max. 75 cm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca 9 mm
  • Energieaufnahme ca 9,0 kJ
  • Netzklasse B1
  • GS-Prüfbescheinigung 03007

Schutznetz nach EN1263-1 - System U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung)

Breite: 1,50 m
Länge: 5,00 m
Maschenweite: 60 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.