Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiten Schutznetz MW 45 GSV 2,00 x 5,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Seiten Schutznetz MW 45 GSV 2,00 x 5,00 m grün
Huck Seiten Schutznetz MW 45 GSV 2,00 x 5,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-3006-045GSV-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     3006-045GSV-01
EAN/GTIN:
     4060054010499
Suchbegriffe:
Auffangnetz
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstnetz grün

Das knotenlose Seitenschutznetz mit angeketteltem Einfass-Seil sowie angenähten Gurtschnellverschlüssen im Abstand von ca 75 cm dient zur Absturzsicherung. Bei dem Einsatz von Netzen kann auf den Zwischenholm verzichtet werden, die Maschenweite darf höchstens 100 mm betragen. Die Dachfangnetze sind witterungs- und UV-beständig und sowohl für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Huck Seitenschutznetz 45 GSV 2,00 x 5,00 m grün - mit Gurtschnellverschlüssen - Maschenweite 45 mm

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 5,0 mm
  • Mit angeketteltem Einfass-Seil
  • Mit angenähten Gurtschnellverschlüssen im Abstand von ca 75 cm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca 9 mm
  • Energieaufnahme ca 4,4 kJ
  • Netzklasse A2
  • GS-Prüfbescheinigung 03006

Schutznetz nach EN1263-1 - System U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung)

Breite: 2,00 m
Länge: 5,00 m
Maschenweite: 45 mm

Weitere Suchbegriffe: gerüstnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.