Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiten Schutznetz MW 45 Huck Isilink 1,50 x 10,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Seiten Schutznetz MW 45 Huck Isilink 1,50 x 10,00 m grün
Huck Seiten Schutznetz MW 45 Huck Isilink 1,50 x 10,00 m grün
Huck Seiten Schutznetz MW 45 Huck Isilink 1,50 x 10,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-3007-045-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     3007-045-01
EAN/GTIN:
     4060054010604
Suchbegriffe:
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstnetz grün
gerüstnetz

Das knotenlose Seitenschutznetz mit angeketteltem Einfass-Seil und angenähten Isilink-Clips dient zur Absturzsicherung . Bei dem Einsatz von Netzen kann auf den Zwischenholm verzichtet werden, die Maschenweite darf höchstens 100 mm betragen. Die Dachfangnetze sind witterungs- und UV-beständig und sowohl für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Huck Seitenschutznetz 45 Isilink 1,50 x 10,00 m grün - mit Isilink-Clips - Maschenweite 45 mm

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 5,0 mm
  • Mit angeketteltem Einfass-Seil
  • Mit Isilink-Clips im Abstand von max. 75 cm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca 9 mm
  • Energieaufnahme ca 9,0 kJ
  • Netzklasse B1
  • GS-Prüfbescheinigung 03007

Schutznetz nach EN1263-1 - System U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung)

Breite: 1,50 m
Länge: 10,00 m
Maschenweite: 45 mm

Weitere Suchbegriffe: gerüstnetz 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.