Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Schutznetz 34 leicht 2,95 x 100,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Schutznetz 34 leicht 2,95 x 100,00 m grün
Huck Schutznetz 34 leicht 2,95 x 100,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-7301-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     7301-01
EAN/GTIN:
     4060054016125
Suchbegriffe:
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstschutznetz grün 100m
gerüstnetz grün

Staubschutznetze bieten optimalen Staubschutz und zusätzlichen Schutz vor herabfallenden Kleinteilen . Die Gerüstnetze lassen sich einfach und schnell am Gerüst montieren. Sie werden häufig mit Seitenschutznetzen kombiniert und durch die Luftdurchlässigkeit wird ein Aufstauen der Luft unter dem Gewebe verhindert.

Huck Staubschutznetz leicht 2,95 x 100,00 m grün - Schutzgewirk UV-stabilisiert - leicht - Gewicht ca. 34 g/m² - Rollenware

  • Material Polyethylen
  • Maschenweite 4,0 x 10,0 mm

Breite: 2,95 m
Länge: 100,00 m
Flächengewicht: 34 g/m²

Weitere Suchbegriffe: gerüstnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.