Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Schutznetz 75 2,57 x 10,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Schutznetz 75 2,57 x 10,00 m grün
Huck Schutznetz 75 2,57 x 10,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-7403-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     7403-01
EAN/GTIN:
     4032161740316
Suchbegriffe:
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstnetz grün
gerüstnetz

Staubschutznetze bieten optimalen Staubschutz und zusätzlichen Schutz vor herabfallenden Kleinteilen. Die Gerüstnetze lassen sich einfach und schnell am Gerüst montieren. Sie werden häufig mit Seitenschutznetzen kombiniert und durch die Luftdurchlässigkeit wird ein Aufstauen der Luft unter dem Gewebe verhindert.

Huck Staubschutznetz 2,57 x 10,00 m grün - Gewicht ca. 75 g/m² - Rollenware

  • Material Polyethylen - HDPE-Monofilament-Raschelgewirke
  • Maschenweite 2 x 3 mm
  • An beiden Längsseiten einzeln und in der Mitte doppelt eingewebtes Polyestergarn mit Knopflöchern (Abstand alle 5 cm)

Breite: 2,57 m
Länge: 10,00 m
Flächengewicht: 75 g/m²

Weitere Suchbegriffe: gerüstnetz 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.