Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Überstieg 60° 5.1 Stufen - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Überstieg 60° 5.1 Stufen - 800 mm
Hymer Überstieg 60° 5.1 Stufen - 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22400805
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22400805
EAN/GTIN:
     4019502350458
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg

Hymer Überstieg 60° 2240

  • Stufenbreite 800mm
  • Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Lichte Weite = Podestlänge -210mm
  • Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt
  • Alu-Profilstufen 200mm tief
  • Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend
  • Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw. Stufenbreite +150mm bei beidseitigem Handlauf
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Überstiege des Typs 2240/2241 stets fix montiert werden müssen.

Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten genuzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 1250 mm
Breite: 800 mm
Ausladung: 2260 mm

Weitere Suchbegriffe: Hymer, Übergang, Übergänge, Alu Übergang, Alu Übergänge, Überstiege, Alu Überstieg, Alu Überstiege
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,05*
€ 1.291,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.328,52*
€ 1.499,09*
€ 4,90*
ab € 1.358,64*
€ 1.520,19*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,81*
€ 1.558,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,61*
€ 1.768,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,75*
€ 2.104,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,08*
€ 2.080,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,64*
€ 1.992,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,74*
€ 1.939,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,61*
€ 1.889,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.