Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hymer Überstieg 60° 6 Stufen - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Überstieg 60° 6 Stufen - 1000 mm
Hymer Überstieg 60° 6 Stufen - 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22401007
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22401007
EAN/GTIN:
     4019502350519
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg

Hymer Überstieg 60° 2240

  • Stufenbreite 1000mm
  • Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Lichte Weite = Podestlänge -210mm
  • Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt
  • Alu-Profilstufen 200mm tief
  • Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend
  • Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw. Stufenbreite +150mm bei beidseitigem Handlauf
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Überstiege des Typs 2240/2241 stets fix montiert werden müssen.

Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten genuzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 1750 mm
Breite: 1000 mm
Ausladung: 2830 mm

Weitere Suchbegriffe: Hymer, Übergang, Übergänge, Alu Übergang, Alu Übergänge, Überstiege, Alu Überstieg, Alu Überstiege
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.460,43*
€ 1.637,07*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.699,31*
€ 1.888,60*
€ 4,90*
ab € 1.721,31*
€ 1.907,24*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,33*
€ 1.953,64*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,64*
€ 2.225,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,89*
€ 2.648,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,07*
€ 2.626,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,63*
€ 2.517,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,81*
€ 2.454,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.011,64*
€ 2.393,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,54*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,61*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.