Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg mit Plattform 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform 7 Stufen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform 7 Stufen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-806007
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     806007
EAN/GTIN:
     4019502328440
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen

Hymer Stufenaufstieg 68° 8060

  • mit Plattform
  • Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf und Geländer
  • Leiterbreite 500mm
  • Stufentiefe 85mm
  • Stufenabstand 230mm
  • Podestlänge 450mm
  • inkl. Einhängehakenset Ø 30mm

Höhe: 1600 mm
Breite: 500 mm
Ausladung: 110 mm

Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Leiter, Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Stufenanlegeleiter, Stufenanlegeleitern, Aluleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,83*
€ 809,43*
€ 4,90*
ab € 862,38*
€ 982,40*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,93*
€ 988,07*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,69*
€ 1.001,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,36*
€ 1.129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,45*
€ 1.191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,40*
€ 1.190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,88*
€ 1.145,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,99*
€ 1.105,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,69*
€ 1.044,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.