Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Hymer Stufenaufstieg mit Plattform, 7 Stufen, Länge 1,70 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2315558
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     806007
EAN/GTIN:
     4019502328440
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Podestlänge 450 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Plattform
Stufenanzahl:
7
Standhöhe:
1,61
Arbeitshöhe (max.):
3,11
Ausladung:
1,11
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Stufenaufstieg, mit, Plattform,, 7, Stufen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,83*
€ 809,43*
€ 4,90*
ab € 862,38*
€ 982,40*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,93*
€ 988,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,69*
€ 1.001,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,36*
€ 1.129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,07*
€ 1.175,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,04*
€ 1.174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,65*
€ 1.131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,13*
€ 1.091,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,93*
€ 1.030,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.