Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-KR-120694 Herst.-Nr.: 120694 EAN/GTIN: 4009199120694 |
| |
|
| | |
| Flexible Gelenkleiter universell einsetzbar als Anlege-, Stehleiter & als Arbeitsbühne (4x3 Sprossen)
- Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für eine schnelle und komfortable Bedienung
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen- & Holmverbindungen
- Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- Leicht verstaubar
Ausstattungsmerkmale MONTO - vernietete Gelenkverbindungen
- vernietete Stufen
- verbördelte V-Stufen
- vernietete Arbeitsschalen
- Holme aus Alu-Schweißrohr oder Alu-Pressprofile
- Sprossen Auftrittsfläche 28mm
- Führungsprofile pulverbeschichtet oder Stahl verzinkt
- vernietete Gurtbänder
- Quertraversen mit 2-Komponenten Fußkappen
MONTO-Produkte für den universellen und häufigen Einsatz. Die große Produktvielfalt ermöglicht entspanntes und sicheres Arbeiten in allen Bereichen. Länge: 2,35 - 4,70 m Standhöhe: 1,55 - 3,50 m Gewicht: 14,2 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, gelenkleiter krause, alu-leiter, vielzweckleiter 4x4 sprossen, Krause, Leiter, Leitern, Kofferraumleiter, Kofferraumleitern, Gelenkleitern, Aluleiter, Aluleitern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,80* | € 246,26* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,15* | € 255,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 211,63* | € 260,52* | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 209,51* | € 264,6307* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,10* | € 287,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|