Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-KR-129680 Herst.-Nr.: 129680 EAN/GTIN: 4009199129680 |
| |
|
| | |
| Zweiteilige, Aluminium-Mehrzweckleiter als Steh-, Anlegeleiter und Schiebeleiter einsetzbar. - Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußkappen & -stopfen (SafetyCap)
- Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- ab 3x12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiternteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar
Ausstattungsmerkmale MONTO - vernietete Gelenkverbindungen
- vernietete Stufen
- verbördelte V-Stufen
- vernietete Arbeitsschalen
- Holme aus Alu-Schweißrohr oder Alu-Pressprofile
- Sprossen Auftrittsfläche 28mm
- Führungsprofile pulverbeschichtet oder Stahl verzinkt
- vernietete Gurtbänder
- Quertraversen mit 2-Komponenten Fußkappen
MONTO-Produkte für den universellen und häufigen Einsatz. Die große Produktvielfalt ermöglicht entspanntes und sicheres Arbeiten in allen Bereichen. Länge: 3,00 - 6,90 m Standhöhe: 1,85 - 5,65 m Gewicht: 18 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter, Krause, Leiter, Leitern, Allzweckleitern, Aluleiter, Aluleitern, Multifunktionsleiter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,23* | € 348,68* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,07* | € 361,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 309,70* | € 370,18* | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 304,80* | € 375,6572* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,83* | € 402,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|