Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Erdnagel LB Massiv 480 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Erdnagel LB Massiv 480 x 24 mm
Layher Erdnagel LB Massiv 480 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     7588-LB-4032.100
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     4032.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdnägel
erdnägel

Der massive Erdnagel von Layher ist unbehandeltem Stahl und hat einen Durchmesser von 24 mm.

Ausstattung Layher Erdnagel Massiv 24 mm

  • Stahl unbehandelt
  • Durchmesser: 24 mm
  • Länge: 48 cm
  • Gewicht: 1,8 kg

Länge: 48 cm
Gewicht: 1,8 kg
Durchmesser: Ø 24 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.