Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Erdnagel LB Massiv Maxi 680 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Erdnagel LB Massiv Maxi 680 x 24 mm
Layher Erdnagel LB Massiv Maxi 680 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     7588-LB-4032.300
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     4032.300
EAN/GTIN:
     4035209974513
Suchbegriffe:
Erdnägel
erdnägel

Der massive Erdnagel Maxi von Layher ist unbehandeltem Stahl und hat einen Durchmesser von 24 mm.

Ausstattung Layher Erdnagel Massiv Maxi 24 mm

  • Stahl unbehandelt
  • Durchmesser: 24 mm
  • Länge: 68 cm
  • Gewicht: 2,4 kg

Länge: 68 cm
Gewicht: 2,4 kg
Durchmesser: Ø 24 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.