Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround U-Bordbrett Alu 3,07 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround U-Bordbrett Alu 3,07 m
Layher Allround U-Bordbrett Alu 3,07 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2651.307
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2651.307
EAN/GTIN:
     4035209956151
Suchbegriffe:
Bordbrett
Stirnbordbrett
bordbrett

Das Layher Allround U-Bordbrett aus Aluminium ist ein Bauteil des dreiteiligen Seitenschutzes in Gerüsten. Das Bordbrett verhindert ein Herunterfallen von Gegenständen von der Belagsebene aus dem Gerüst und vermeidet dadurch die Unfallgefahr für unter dem Gerüst arbeitende Personen .

Ausstattung Layher Allround U-Bordbrett Aluminium 3,07 m

  • Material Aluminium
  • Maße 3,07 m x 0,15 m
  • Einsetzbar für Böden mit U-Einhängung
  • Einsatzbar im Allroundgerüst für Längs- und Stirnseiten

Länge: 3,07 m
Höhe: 0,15 m
Gewicht: 5,7 kg

Weitere Suchbegriffe: Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.