Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Diagonale Stahl 1,09 x 0,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Diagonale Stahl 1,09 x 0,50 m
Layher Allround Diagonale Stahl 1,09 x 0,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2680.109
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2680.109
EAN/GTIN:
     4035209325261
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
gerüst diagonale

Layher Allround Diagonale LW

  • Stahl
  • Länge 1,10m
  • mit Keilschloss
  • für Feldlänge 1,09m / Feldhöhe 0,50m
  • LW = Light Weight

Länge: 1,10 m
Feldhöhe: 0,50 m
Gewicht: 4,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.