Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Diagonale Stahl 1,57 x 0,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Diagonale Stahl 1,57 x 0,50 m
Layher Allround Diagonale Stahl 1,57 x 0,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2680.157
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2680.157
EAN/GTIN:
     4035209325285
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
gerüst diagonale

Layher Allround Diagonale LW

  • Stahl
  • Länge 1,55m
  • mit Keilschloss
  • für Feldlänge 1,57m / Feldhöhe 0,50m
  • LW = Light Weight

Länge: 1,55 m
Feldhöhe: 0,50 m
Gewicht: 5,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.