Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Diagonale Stahl 1,57 x 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Diagonale Stahl 1,57 x 1,00 m
Layher Allround Diagonale Stahl 1,57 x 1,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2681.157
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2681.157
EAN/GTIN:
     4035209325384
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
diagonalstrebe gerüstlängen 1,80m
gerüst diagonale

Layher Allround Diagonale LW

  • Stahl
  • Länge 1,79m
  • mit Keilschloss
  • für Feldlänge 1,57m / Feldhöhe 1,00m
  • LW = Light Weight

Länge: 1,79 m
Feldhöhe: 1,00 m
Gewicht: 6,2 kg

Weitere Suchbegriffe: Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.