Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Diagonale Alu 1,09 x 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Diagonale Alu 1,09 x 2,00 m
Layher Allround Diagonale Alu 1,09 x 2,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3204.109
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3204.109
EAN/GTIN:
     4035209147191
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale

Layher Allround Diagonale

  • Aluminium
  • Länge 2,25m
  • mit Keilschloss
  • für Feldlänge 1,09m / Feldhöhe 2,00m

Länge: 2,25 m
Feldhöhe: 2,00 m
Gewicht: 4,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.