Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Diagonale Alu 1,57 x 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Diagonale Alu 1,57 x 2,00 m
Layher Allround Diagonale Alu 1,57 x 2,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3204.157
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3204.157
EAN/GTIN:
     4035209147214
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale

Layher Allround Diagonale

  • Aluminium
  • Länge 2,49m
  • mit Keilschloss
  • für Feldlänge 1,57m / Feldhöhe 2,00m

Länge: 2,49 m
Feldhöhe: 2,00 m
Gewicht: 4,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.