| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1040.012-HP Herst.-Nr.: 1040.012-HP EAN/GTIN: 4260562049633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das von hawego zusammengestellte Set besteht aus der Layher Allzweckleiter, einem Einhängetritt, sowie einem Dachrinnenhalter und einem Einsteckhaken. Es entspricht der TRBS-Norm und kann somit problemlos eingesetzt werden. Die Multifunktionsleiter kann optional als Schiebeleiter, Anlegeleiter oder Stehleiter verwendet werden. Der Einhängetritt sorgt dabei für einen bequemen und sicheren Stand auf der Leiter, während der Dachrinnenhalter eine sichere Befestigung der Leiter an Dächern gewährleistet. Der Einsteckhaken bietet zudem eine Möglichkeit, um beispielsweise Eimer zu befestigen. Layher Seilzugleiter Alu 3-teilig 3x12 Sprossen - hawego PLUS Set - Set mit Layher Allzweckleiter, Einhängetritt, Dachrinnenhalter und Einsteckhaken
- Maximale Tragfähigkeit dank 4-fach verpresster Sprossen und Holme
- Innovatives Holmsystem sorgt für hohe Steifigkeit
- Sicherer Stand durch einseitige Traverse
- Sprossenweise Höhenvorstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausschieben und Ausheben
- Schnelle und einfache Montage von Traversen möglich dank Combigrip-Leiternfuß
- Einhängetritt für mehr Sicherheit und Komfort
- Dachrinnenhalter für sichere Befestigung der Leiter
- Einsteckhaken für eine optimale Eimer-Halterung
Länge: 3,60 - 8,10 m Standhöhe: 2,55 / 4,20 / 6,80 m Gewicht: 33,2 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |