Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fahrgerüst Alu-Diagonale 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fahrgerüst Alu-Diagonale 1,95 m
Layher Fahrgerüst Alu-Diagonale 1,95 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1208.195
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1208.195
EAN/GTIN:
     4035209999493
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Aluminium-Fahrgerüst Diagonale 1,95 m lang

  • Zur Verwendung für Layher Fahrgerüste mit 1,80 m Länge
  • Zur Aussteiffung einer Feldhöhe von 1,00 m im Layher Fahrgerüst-System
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Länge: 1,95 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 2,8 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,99*
€ 48,31*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 35,22*
€ 48,5501*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,57*
€ 110,09*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 117,48*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 39,29*
Ähnlich
Layher
1209180
ab € 44,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.