Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fahrgerüst Stahl-Basisstrebe 2,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fahrgerüst Stahl-Basisstrebe 2,85 m
Layher Fahrgerüst Stahl-Basisstrebe 2,85 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1324.285
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1324.285
EAN/GTIN:
     4035209002094
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Fahrgerüst Stahl-Basisstrebe 2,85 m lang

  • Stahlrohr feuerverzinkt mit zwei Halbkupplungen
  • Horizontale Verbindung zur sicheren Aussteifung der Fahrbalken
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Länge: 2,85 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 9,3 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 91,08*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 69,57*
€ 91,5181*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 155,24*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.