|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1358.200 Herst.-Nr.: 1358.200 EAN/GTIN: 4035209265789 |
| |
|
|  |  |
 | Layher Fahrgerüst Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag, mit Spindel und Feststeller - Kunststoffrad mit Ø 200 mm mit spezieller Beschichtung für empfindliche Böden
- Stahlspindel mit Verstellbereich von 0,30 m bis 0,60 m
- Ausführung mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand - Rad und Drehkranz bremsbar
- Zulässige Belastung 7,0 kN
- Einsatz für alle festen Untergründe mit empfindlicher Oberfläche wie z.B. Fliesen, Naturstein, Parkett oder Laminat
- Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
- Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
- Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Hersteller
Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (z.B. Sperrholzplatten) aufgebracht werden. Belastung: 700 kg Durchmesser: Rad Ø 200 mm Gewicht: 7 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Lenkrolle für Fahrgerüst, Lenkrolle mit Feststeller, fahrgerüst layher, lenkrolle für fahrgerüst, Lenkrolle, Lenkrollen, Gerüstrolle, Gerüstrollen, Gerüst Rolle, Gerüst Rollen, Gerüstrad, Gerüsträder, Gerüst Rad, Gerüst Räder |
|  |  |
| |