Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401108 mit Diagonal-Optimierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401108 mit Diagonal-Optimierung
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401108 mit Diagonal-Optimierung
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1401108-OD
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401108-OD
EAN/GTIN:
     4260562040067
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Standard Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2 -hawego optimierte Ausführung mit Diagonal-Optimierung!

Diagonal-Optimierung: Durch die Erweiterung des serienmäßigen Lieferumfang des Herstellers um zwei zusätzliche Diagonalen 2,95 m (Art.-Nr. LS-1208.295) können mit dem nun vorhandenen Material bequem und unkompliziert auch Zwischenhöhen gebaut werden. Dadurch kann das hawego-optimierte Layher Fahrgerüst "abwärtskompatibel" in jeder von Layher vorgegebenen Bauhöhe erstellt und flexibler eingesetzt werden.

Das Original der fahrbaren Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 2,35 m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer Arbeitshöhe von 13,38 m einsetzbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 2,85 m
Standhöhe: 8,38 m
Arbeitshöhe: 10,38 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.452,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.716,55*
€ 5.612,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.661,37*
€ 5.547,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.517,53*
€ 5.375,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.458,40*
€ 5.305,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.452,31*
€ 5.298,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.