|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1402107-OS Herst.-Nr.: 1402107-OS EAN/GTIN: 4260562040296 |
| |
|
|  |  |
 | Layher Uni Breit Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2 -hawego optimierte Ausführung mit Standleiter-Optimierung! Standleiter-Optimierung: Die seitlichen Standleitern des von Ihnen ausgewählten Fahrgerüstes bestehen serienmäßig ausschliesslich aus 2m-Elementen mit 8 Sprossen. Um die Nutzung flexibler zu gestalten, wird bei der hawego-optimierten Ausführung eine 2m-Standleiter (Art.-Nr. LS-1299.008) gegen zwei 1m-Standleitern mit 4 Sprossen (Art.-Nr. LS-1299.004) zuzüglich zwei Federstecker zur Sicherung (Art.-Nr. LS-1250.000) getauscht. So lassen sich auch kleinere Baugrößen flexibel erstellen bzw. ein Höhenausgleich auf sehr unebenen Böden oder in Treppenhäusern realisieren. Das Universalgerüst mit breitem Arbeitsboden nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet. - Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
- Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
- Leicht, robust, langlebig
- Ab einer Standhöhe von 6,38m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl teleskopierbar
- Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
- Je nach Aufbauvariante bis zu einer Arbeitshöhe von 13,38 m einsetzbar
- Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
- Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
- TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Plattform: 1,50 x 2,85 m Standhöhe: 7,38 m Arbeitshöhe: 9,38 m |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst |
|  |  |
| |